Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WMN4270SD Befestigungskit (Befestigungswinkel, 2 Klammern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand
Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand
Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand
Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand
Samsung WMN4270SD/EN Flachbildschirm-Tischhalterung Hellgrau Wand
Artikel-Nr.:
     C1006-2981890
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WMN4270SD/EN
EAN/GTIN:
     8813486200749
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Samsung WMN4270SD - Befestigungskit (Befestigungswinkel, 2 Klammern) - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 101.6-139.7 cm (40"-55") - Montageschnittstelle: 400 x 400 mm - Wandmontage - für Samsung DE46, DE55, ED46, ED55, LE46, LE55, MD46, MD55, ME46, ME55, PE46, PE55, UE46, UE55
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
5.5 kg
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Befestigungswinkel, 2 Klammern
Empfohlene Display-Größe
101.6-139.7 cm (40"-55")
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
400 x 400 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung DE46A, DE46C, DE55C, ED46C, ED55C, LE46C, LE55C, MD46C, MD55B, MD55C, ME46A, ME46B, ME46C, ME55A, ME55B, ME55C, PE46C, PE55C, UD46A, UE46A, UE46C, UE55A, UE55C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.