Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

De'Longhi Intensa ECAM 23.210B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2973420
Hersteller:
     DeLonghi
Herst.-Nr.:
     ECAM 23.210B
EAN/GTIN:
     8004399323797
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressobereiter
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
De'Longhi Intensa ECAM 23.210B - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
CRF-Technologie, höhenverstellbarer Kaffeeausguss, integriertes Mahlwerk, abnehmbarer Wassertank, Abschaltautomatik, Thermoblocksystem, Wasserfilter, Heißwasserarmatur, Anti-Kalk-System, einstellbare Wasserhärte, einstellbare Brühtemperatur, Standby-Modus
Getränkeart
Cappuccino, Espresso
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.8 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
33.8 cm
Energieversorgung
Max. Energieverbrauch
1450 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,59*
€ 429,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG