Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann A-Can LP-E8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
ANSMANN Li-Ion Akku A-Can LP E8 7,4V Typ 1000 mAh, für Digitalkamera, Canon uvm.
Artikel-Nr.:
     C1006-2972823
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5044853
EAN/GTIN:
     4013674005697
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
ANSMANN Li-Ion-Akkupacks zeichnen sich durch hohe Performance und Langlebigkeit aus. Alle Akkus sind mit einem Herstellungssiegel gekennzeichnet und sind durch spezielle Schutzbeschaltungen wirkungsvoll gesichert.
Ansmann A-Can LP-E8 - Batterie - Li-Ion - 1000 mAh - für Canon EOS 600, 650, 700, Kiss X4, Kiss X5, Kiss X7i, Rebel T3i, Rebel T4i, Rebel T5i
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Bereitgestellte Spannung
7.4 V
Herstellerbatteriename
Canon LP-E8
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon EOS 550D, 600D, 650D, 700D, Kiss X4, Kiss X5, Kiss X7i, Rebel T2i, Rebel T3i, Rebel T4i, Rebel T5i
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.