Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Gastroback Design Classic Digital Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2972519
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40985
EAN/GTIN:
     4016432409850
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Gastroback Design Classic Digital Mixer - Standmixer - 1.7 Liter - 750 W - Brushed Metal
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Brushed Metal
Produkttyp
Standmixer
Kapazität
1.7 Liter
Besondere Merkmale
Glaskrug, Eiscrusher, Impulsgeschwindigkeit, Edelstahlklinge
Geschwindigkeit (max.)
21500 rpm
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
19.8 cm
Höhe
41.4 cm
Gewicht
4.2 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Max. Energieverbrauch
750 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Displaytyp
LCD Anzeige
Geschwindigkeitseinstellungen
5 Voreinstellungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gastroback
40110
ab € 207,42*
Ähnlich
Gastroback
41000
ab € 174,57*
Ähnlich
Gastroback
41127
ab € 22,77*
Ähnlich
Gastroback
40172
ab € 253,00*
Ähnlich
Gastroback
40970
ab € 39,58*
Ähnlich
Gastroback
40969
ab € 259,65*
Ähnlich
Gastroback
41001
ab € 197,92*
Ähnlich
Gastroback
41006
ab € 236,59*
Ähnlich
Gastroback
40979
ab € 395,84*
Ähnlich
Gastroback
40981
ab € 33,09*
Ähnlich
Gastroback
40980
ab € 23,47*
Ähnlich
Gastroback
40959
ab € 32,43*
Ähnlich
Gastroback
40971
ab € 37,77*
Ähnlich
Gastroback
40998
ab € 25,66*
Ähnlich
Gastroback
40898
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG