Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bomann KA 1561 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2970892
Hersteller:
     C.Bomann
Herst.-Nr.:
     615611
EAN/GTIN:
     4004470156119
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
bomann kaffeemaschine
kaffee-maschine
Bomann KA 1561 CB - Kaffeemaschine - 15 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Kunststoff, rostfreier Edelstahl
Tassenzahl
15
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Filterhalter, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte
Getränkekapazität
1.5 Liter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Max. Energieverbrauch
1000 W
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG