Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal TG 8000 Family Favor Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2970753
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     TG 8000
EAN/GTIN:
     3168430114357
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Tefal TG 8000 Family Favor Grill - Grill - elektrisch - 1400 qcm - schwarz/silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Grill - elektrisch
Besonderheiten
Sperrsystem, Windschutz, spülmaschinenfeste, abnehmbare Teile, Antihaft-Oberfläche, abnehmbare Tropfschale, 2 separat gesteuerte Thermostate
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz/silber
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.8 cm
Tiefe
55.9 cm
Höhe
26 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2400 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Grills
Grillfläche
1400 qcm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.