Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Tasche für CDs/DVDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2964978
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     Box94
EAN/GTIN:
     4260057127457
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Hochwertige CD-Hülle. Die CD-Taschen sind mit einer weichen Matte überzogen, um Ihre Medien optimal zu schützen. Die Außenhülle ist aus hochwertigem und äußerst robustem Kunstleder gefertigt.
MediaRange - Tasche für CDs/DVDs - 300 CDs/DVDs - Kunstleder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Kunstleder
Tragetasche
Typ
Tasche
Unterstützte Medienanzahl
300 CDs/DVDs
Empfohlene Verwendung
Für CDs/DVDs
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX93
ab € 8,59*
Zubehör
Mediarange
BOX95
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.