|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2957186 Herst.-Nr.: BKS4043 EAN/GTIN: 4242002568409 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch BKS4043 - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Silber |  | Produkttyp | Staubsauger |  | Reinigungsmethode | Nass und trocken |  | Staubbeutelkapazität | 0.3 Liter |  | Staubauffang | Beutellos |  | Besondere Merkmale | Filter können gereinigt werden |  | Filtrationsniveau | 2 |  | Reinigertyp | Handstaubsauger | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Verschiedenes | Mitgeliefertes Zubehör | Polsterbürste, Fugenbürste, Nassreinigungsdüse |  | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | 1 x Ladeständer | Abmessungen und Gewicht | Breite | 10 cm |  | Tiefe | 38 cm |  | Höhe | 14.5 cm |  | Gewicht | 1.3 kg | Energieversorgung | Stromversorgungstyp | Wiederaufladbare Batterien | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 10.6 cm |  | Tiefe (Versand) | 42.7 cm |  | Höhe (Versand) | 15.8 cm |  | Gewicht (Versand) | 2 kg | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Anzeigen (SA) | Ladeanzeige |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fugenbürste, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Werkstattsauger, akku staubsauger bosch |
|  |  |
| |