Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics V4034PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-260852
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4034101401
EAN/GTIN:
     4008496274055
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
varta fotobatterie 6v
Varta Electronics V4034PX - Kamerabatterie 4LR44 - Alkalisch - 100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.3 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
10 g
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
4LR44
Technologie
Alkalisch
Kapazität
100 mAh
Bereitgestellte Spannung
6 V
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 6v, fotobatterie
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,42*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,42*
€ 1,80*
2 Tage
369
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 1,82*
4 Tage
86
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,44*
€ 1,83*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.