|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2943199 Herst.-Nr.: 20405626 EAN/GTIN: 7611425013112 |
| |
|
|  |  |
 | Swissvoice Aeris 134 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurlostelefon |  | Gehäusefarbe | Schwarz | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Antenne | Intern |  | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - NiMH |  | Batterie | 2 x Batterie - AAA Typ |  | Mitgelieferte Anzahl | 2 |  | Standby-Zeit | Bis zu 100 Std. |  | Gesprächszeit | Bis zu 600 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig |  | Anzeigestelle | Hörer |  | Zeichenanzahl | 14 |  | Anzeigeinformation | Akkuanzeige, Anruflänge, Uhrzeit |  | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Call Timer, eingebaute Uhr, Alarm |  | Zusätzliche Merkmale | Tastensperre, Sparmodus |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m |  | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton |  | Funktionsknöpfe | Freisprechertaste, Speichertaste, Navigatortaste, INT-Taste, R-Taste (Flash / Hookflash) |  | Lautstärkeregelung | 5 Stufen |  | Klingeleinstellung | 5-Schritt |  | Klingelzeichen | 5 |  | Max. unterstützte Hörer | 5 |  | Max. unterstützte Base Units | 4 |  | Sprechanlage | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Hörerlokalisierer | Ja |  | Konferenzfähig | Ja |  | Mehrstimmiger Klingelton | Ja |  | Anrufservices | Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung |  | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige/Anklopffunktion | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 10 |  | Kapazität des Telefonbuchs | 50 Namen und Nummern |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |