Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2942854
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06.23.00
EAN/GTIN:
     4011833301253
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Das mobile Induktionskochfeld - überall einsetzbar, wo eine Steckdose ist.
Steba IK 23 - Elektrischer Wok - 2 kW - schwarz/silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/silber
Produkttyp
Elektrischer Wok
Besonderheiten
Restwärmeanzeige
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
2.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
230 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
180 min
Timer-Einstellungsmerkmale
Timer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.