Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Plantronics Savi Office WO350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2937716
Hersteller:
     Plantronics
Herst.-Nr.:
     81802-03
EAN/GTIN:
     5033588031727
Suchbegriffe:
DECT Headset
Headset
Headsets
dect headset plantronics
Plantronics Savi Office WO350 - Headset - volle Größe - drahtlos - DECT 6.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
94 g
Produkttyp
Headset - DECT 6.0
Funktionen
Geräuschkompensierender Schaltkreis, Antwort-/Endtaste, Lautstärkenregler, SoundGuard-Technologie
Empfohlene Verwendung
PC Multimedia, Schnurtelefon
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Basiseinheit
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku - wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Mikrophontyp
Typ
Mikrofonbaum
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Drahtlos - DECT 6.0
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Headset - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Volle Größe
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
107 m

Sonderklassifizierung: Sidab:false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,37*
€ 337,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG