| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-2926526 Herst.-Nr.: LR6PPG/12BW EAN/GTIN: 5410853040002 |
| |
|
| | |
| Panasonic Alkaline Pro Power LR6PPG - Batterie 12 x AA-Typ - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.5 cm | | Tiefe | 1.5 cm | | Höhe | 5.1 cm | | Gewicht | 23 g | | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |