Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PANALR6PPG4BP Herst.-Nr.: LR6PPG/4BP EAN/GTIN: 5410853038948 |
| |
|
| | |
| Die Panasonic Pro Power-Batterie bietet Premiumenergie für Ihre Geräte. Panasonic Alkaline Pro Power LR6PPG - Batterie 4 x AA-Typ - Alkalisch Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 5 cm | | Gewicht | 23 g | | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | Alkalisch | | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | | Mitgelieferte Anzahl | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, aa batterie 1,5v alkaline, akku für digitalkamera / camcorder, kameraakku panasonic |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,32* | € 0,495* | | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,3425* | € 0,5225* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,34415* | € 0,52415* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,375* | € 0,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,18* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|