Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z-313 Lautsprechersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2921823
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000413
EAN/GTIN:
     8902322868455
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Dieses 2.1-Lautsprechersystem liefert einen ausgewogenen Klang und bietet dank eines kompakten Subwoofers kräftige Tiefen. Verbinden Sie ein beliebiges Gerät über den 3,5-mm-Eingang und schalten Sie mit dem kabelgebundenen Steuergerät das System bequem ein bzw. aus und regeln Sie die Lautstärke.
Logitech Z-313 - Lautsprechersystem - für PC - 2.1-Kanal - 25 Watt (Gesamt)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprechersystem - für PC - 2.1-Kanal
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Fernbedienung
Fernbedienung - Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher, Subwoofer
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Lautstärke
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
48 - 20000 Hz
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)
25 Watt
Audiosystem Spitzenleistung (gesamt)
50 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 - kabelgebunden ¦ 1 x subwoofer - kabelgebunden
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
8.1 cm x 8.9 cm x 14.6 cm ¦ Subwoofer: 22 cm x 15 cm x 22.8 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,98*
Zubehör
C2G
80117
ab € 8,41*
Zubehör
C2G
80118
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.