Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Batterie CR1632


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Artikel-Nr.:
     2LRDH-130612
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06632 101 401
EAN/GTIN:
     4008496576234
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Varta Professional - Batterie CR1632 - Li - 140 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.16 cm
Tiefe
0.16 cm
Höhe
0.32 cm
Gewicht
1.8 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR1632
Technologie
Lithium
Kapazität
140 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1663
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,00*
€ 1,36*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,42*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,07*
€ 1,45*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,51*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,25*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,55*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4848*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.