Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 >  >  >  >  > Artikel

Tronje PSW976L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2918175
Hersteller:
     Tronje
Herst.-Nr.:
     TRW27535
EAN/GTIN:
     k.A.
Tronje PSW976L - Befestigungskit ( Wandmontage ) für LCD-Display - Aluminium, Stahl - Bildschirmgröße: 106.7 - 165.1 cm ( 42" - 65" ) - Montageschnittstelle: 800 x 500 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Material
Aluminium, Stahl
Einstellbare Tiefe
16-62 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Neigbar, Schwenkeinstellung
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
800 x 500 mm
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
106.7 - 165.1 cm ( 42" - 65" )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG