Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Snom 821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2916967
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     2345
EAN/GTIN:
     4260059580878
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
SIL-Schalter
SIL-Switch
Snom 821 - VoIP-Telefon - SIP - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Hellgrau
Verschiedenes
Verbindungen
2 x Headsetstecker ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ USB / USB Typ B, 4-polig
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm ( 3.5" )
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr, Webbrowser
Zusätzliche Merkmale
Tastensperre, Wartemusik, integrierter Webserver
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Übernahmetaste, Speichertaste, Navigatortaste, Headsettaste, Stummtaste, Halteknopf
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja ( digitaler Duplexbetrieb )
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für neuen Anruf
Konferenzfähig
Fünfwegig
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
250
Speicher für Anruferkennung
250 Namen und Nummern
Speicher für verpasste Anrufe
250
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Gewicht
0.9 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD)
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG