Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 250 Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2880918
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101065
EAN/GTIN:
     7394001010544
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
Das Konftel 250 ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Standard-Telefonkonferenzen abhalten möchten, ohne Abstriche bei der Klangqualität machen zu müssen. Einfach anrufen und loslegen. Sie, Ihre Kollegen und Partner brauchen keine Zeit mit komplizierten Setups zu verschwenden.
Konftel 250 - Konferenztelefon - Charcoal Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Konferenztelefon
Gehäusefarbe
Charcoal Black
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
2 x Mikrofonbuchse
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse C-zertifiziert, IC CS-03, FCC CFR47 Part 68, UL 60950-1, EN 60950-1, TBR21, EN 301 489-1, EN 301 489-3
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Stimmaufzeichnung
Zusätzliche Merkmale
Integrierter SD-Kartensteckplatz
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Konferenztaste, Speichertaste, R-Taste (Flash / Hookflash), Stummtaste, Halteknopf
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Wartezustandsanzeige
Konferenzfähig
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Anrufservices
Halten
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
1 kg
Konferenztelefon
Funktionen
Geräuschfilterung, OmniSound
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101059
ab € 372,94*
Zubehör
Konftel
910101063
ab € 309,09*
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 70,84*
Zubehör
Konftel
900103385
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.