|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2875583 Herst.-Nr.: 7117 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | HAGOR MB 45 SUPERSLIM - Befestigungskit ( Wandmontage ) für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 66 - 81.3 cm ( 26" - 32" ) - Montageschnittstelle: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 50 cm |  | Tiefe | 1.2 cm |  | Farbe | Schwarz | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit |  | Funktionen | Horizontale oder vertikale Bildschirmausrichtung |  | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm |  | Max. Ladegewicht | 55 kg |  | Empfohlene Verwendung | LCD-Display |  | Montagekomponenten | Wandmontage |  | Max. Größe des Befestigungsmusters | 450 x 2000 mm |  | Empfohlene Display-Größe | 66 - 81.3 cm ( 26" - 32" ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |