|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2875571 Herst.-Nr.: 7105 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | HAGOR Flexarm 360 I - Befestigungskit ( Wandmontage ) für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 35.6 - 81.3 cm ( 14" - 32" ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit |  | Funktionen | Horizontale oder vertikale Bildschirmausrichtung, Drehturm, Neigbar, abschließbar, Schwenkeinstellung |  | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm |  | Max. Ladegewicht | 25 kg |  | Empfohlene Verwendung | LCD-Display |  | Montagekomponenten | Wandmontage |  | Empfohlene Display-Größe | 35.6 - 81.3 cm ( 14" - 32" ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |