Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gigaset DX600A ISDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DX600A ISDN
Gigaset DX600A ISDN
Artikel-Nr.:
     C1006-2863872
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H3101-B101
EAN/GTIN:
     4250366812243
Suchbegriffe:
cordless phone
DECT Telefon
IP Phone
IP-Telefon
Gigaset DX600A ISDN - ISDN-Telefon - DECT\GAP - 2-Leitungsbebetrieb - Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
ISDN-Telefon
Gehäusefarbe
Titan
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Datenanschluss
Antenne
Intern
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel ¦ ISDN-Kabel ¦ Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Merkmale
Bildschirmschoner
Anzeigestelle
Telefon
Anzeigeinformation
Anruflänge, Datum, Uhrzeit
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Zeit-/Tagesstempel, E-Mail-Client, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch, automatische Wiederwahl
Zusätzliche Merkmale
PIN Code, Klangregler, Wartemusik, integrierter Webserver, Sparmodus, mit Bluetooth-Headsets kompatibel, kompatibel mit Bluetooth-Handys, ECO-DECT
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Freisprechertaste, Navigatortaste, Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
23
Max. unterstützte Hörer
6
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Menüvorgang
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Digitale Technologie
ISDN
Mehrleitungsbetriebsfähigkeit
2-Leitungsbebetrieb
Konferenzfähig
Dreiweg
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Konfiguration für mehrere Handapparate
Telefonbuchübertragung
Anz. programmierbare Tasten
6
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
30 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
750 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
26.3 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
10.8 cm
Anrufbeantworter
Services
Call Screening
Anrufbeantwortersystem
Digital
Aufnahmekapazität
55 Min.
Zweiweg-Anrufaufnahme
Ja
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Sprachansagen
Ja
ISDN-Features
Ruf- und Wählfunktionen
CLIR (Calling Line Identification Restriction, Rufnummernunterdrückung), CW (Call Waiting, Anklopfen), ECT (Explicit Call Transfer, Ausdrückliches Vermitteln), MSN (Multiple Subscribers Numbers, Mehrfachrufnummer), CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige)
Uhrzeitsynchronisierung über ISDN
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gigaset Communications
S30054-S6527-B102
ab € 13,53*
Ähnlich
Gigaset Communications
S30350-S212-B102
ab € 33,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG