|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1006-2852838 Herst.-Nr.: 593800 EAN/GTIN: 4260010593800 |
| | |
|
|  |  |
 | Audioline MASTER 300 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Grau, Silber Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurlostelefon |  | Gehäusefarbe | Grau, Silber | Verschiedenes | Antenne | Intern |  | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel |  | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - NiMH |  | Ladezeit | 16 Stunde(n) |  | Kapazität | 400 mAh |  | Batterie | 2 x Batterie - AAA Typ |  | Mitgelieferte Anzahl | 2 |  | Hörbarer Batteriealarm | Ja |  | Standby-Zeit | Bis zu 100 Std. |  | Gesprächszeit | Bis zu 600 Min. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig |  | Anzeigensprachen | Englisch, Deutsch, Türkisch |  | Anzeigestelle | Hörer |  | Anzeigeinformation | Anruflänge |  | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Call Timer, Alarm, integrierte Uhr mit Snooze-Funktion |  | Zusätzliche Merkmale | "Außer-Reichweite"-Alarm, Tastensperre, PIN Code, Sparmodus |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m |  | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton |  | Funktionsknöpfe | Freisprechertaste, Speichertaste, Autom. Wahlwiederholung |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Klingelzeichen | 10 |  | Max. unterstützte Hörer | 5 |  | Sprechanlage | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja ( digitaler Duplexbetrieb ) |  | Hörerlokalisierer | Ja |  | Konferenzfähig | Dreiweg |  | Mehrstimmiger Klingelton | Ja |  | Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Rufweiterleitung |  | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 5 |  | Speicher für Anruferkennung | 10 Namen und Nummern |  | Kapazität des Telefonbuchs | 20 Namen und Nummern |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |