Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     2LRDH-131240
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035432
EAN/GTIN:
     4013674354320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Bei dieser Generation von Akkubatterien wurde die Kapazität nochmals deutlich erhöht. Bisher waren Mignon-Akkubatterien lediglich mit 2100 mAh verfügbar. Die maxE plus Zelle erreicht hingegen 2500 mAh und verlängert so die Nutzungsdauer Ihrer Geräte um bis zu 20%.
ANSMANN maxE plus - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
170
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,185*
€ 4,425*
3 Tage
104
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 3,655*
€ 5,055*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,40*
€ 6,275*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,79*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,18*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,425*
€ 5,26575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,385*
€ 5,21815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,935*
€ 4,68265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,505*
€ 4,17095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,185*
€ 3,79015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.