Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

emporiaELEGANCE - Mobiltelefon - GSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2837280
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V35001
EAN/GTIN:
     9005613099091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Handy ohne Vertrag
Mobiltelefon ohne Vertrag
Seniorenhandy
emporiaELEGANCE - Mobiltelefon - GSM
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar
Breite
50 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
92 g
Produkttyp
Mobiltelefon
Antenne
Intern
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromversorgungsadapter , Netzadapter
Kennzeichnung
HAC(Hearing Aid Compatible)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1100 mAh
Laufzeitdetails
Sprechen ( GSM ) - bis zu 240 min ¦ Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 300 Std.
Anzeige
Typ
OLED-Display
Diagonalabmessung
4.6 cm ( 1.8" )
Bildschirmauflösung
160 x 128 Pixel
Organizer
Anz. Telefonbucheinträge
100
Personal Information Management
Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Countdown-Timer, Wecker
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Blinkleuchte, große Tasten
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Band
GSM 900/1800 (Dualband)
Service Provider
Nicht angegeben
Nachrichtenvermittlung und Internet
Cellular Messaging Services
SMS
Weitere Suchbegriffe: großtastenhandy emporia
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG