Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security-Center - Videokabel - BNC männlich zu BNC männlich - 5 m - Koax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS BNC 5m Koaxialkabel Schwarz
ABUS BNC 5m Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-2834299
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40030
EAN/GTIN:
     4043158021929
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Security-Center - Videokabel - BNC männlich zu BNC männlich - 5 m - Koax
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Koax
Länge
5 m
Kabeltyp
Videokabel
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Konnektivität
Anschluss
BNC - männlich
Stecker (zweites Ende)
BNC - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
TVAC40040
ab € 9,92*
Zubehör
ABUS
TVAC40000
ab € 5,26*
Zubehör
ABUS
TVAC40050
ab € 15,72*
Zubehör
ABUS
TVAC40010
ab € 6,81*
Zubehör
ABUS
TVAC40020
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.