Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hama FK-968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2801975
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00040968
EAN/GTIN:
     4007249409683
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Hama FK-968 - Kopfhörer - volle Größe - drahtlos - Radio - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Kopfhörer - Radio
Funktionen
Autom. Abschalten, LED-Batteriestufenanzeige
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelloser Transmitter, Stereoadapter 6,3 mm (1/4 Zoll), 3,5 mm-auf-RCAx2-Adapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzstromadapter + Ladeständer - extern
Batterie
2 x Headsetbatterie - AAA Typ - wiederaufladbar - NiMH
Mitgelieferte Anzahl
2
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Drahtlos - Radio
Soundmodus
Stereo
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Volle Größe
Kopfhörertechnologie
Dynamisch
Frequenzgang
30 - 12000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Drahtlose Verbindung
Übermittlungsbereich
100 m
Funkfrequenzbereich
863MHz
Anzahl der Funkkanäle
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG