Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic AK 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2800595
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     11512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
wentronic AK 500 - HF-Kabel - IEC-Anschluss männlich zu IEC-Anschluss weiblich - 5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Weiß
Länge
5 m
Kabeltyp
HF-Kabel
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - männlich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.