Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Panasonic DIGA DMR-EX99V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2798311
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMR-EX99VEGK
EAN/GTIN:
     5025232543236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
DVD Festplatten Recorder
DVD HDD Recorder
DVD Rekorder
Panasonic DIGA DMR-EX99V - DVD-Recorder/ HDD-Recorder / DVB-T-Tuner / VCR / Flash-AV-Player - 250 GB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
34.6 cm
Höhe
8.4 cm
Gewicht
6.1 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
DVD-Recorder/ HDD-Recorder / DVB-T-Tuner / VCR / Flash-AV-Player
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Universalfernbedienung
Stromversorgung
Typ
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
41 Watt
Anschlüsse
Optical Digital Output
Ja
Audiosystem
Digital-Audio-Format
MPEG 2 Digital-Leistung, Dolby Digital-Leistung, DTS Digital-Leistung
Ausgabemodus
Stereo
Digital Player (Recorder)
Gerätetyp
Digital Player
Besonderheiten
Wiedergabe von JPEG-Fotos
Unterstützte Digital-Audio-Standards
MP3
Supported Digital Video Standards
DivX
Interner Speicher
Festplattenlaufwerk - 250 GB
Verbindungen
Anschlusstyp
Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Vorderseite ¦ S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Vorderseite ¦ 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) - Rückseite ¦ USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A ) - Vorderseite
Fernbedienung
Typ
Universalfernbedienung
Technologie
Infrarot
DVD
Typ
DVD-Recorder mit TV-Tuner
Medientyp
CD-R, CD-RW, DVD-RAM, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD, DVD+R DL, DVD-R DL
Medienformat
NTSC, PAL
Medienladungstyp
Tablett
Programmierbarkeit
32 Ereignisse / 1 Monat
Audio-D/A-Wandler
24bit / 192kHz
Beschreibbare Medien
DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte digitale Audiostandards
MP3
Unterstützte Digital Video-Standards
DivX, MPEG-2
Upconversion
Ja
Video-D/A-Wandler
12bit / 108MHz
DVD-Funktionen
Zusätzliche DVD-Features
Progressive Scanning, Wiedergabe von JPEG-Fotos, CD-Ripping
Videorecorder
Gerätetyp
Videorecorder
Medientyp
VHS
Anzahl der Videoköpfe
6
TV-Tuner
Typ
Digitaler Tuner
System
Besonderheiten
Progressives Scanning (Line Doubling), gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe, Timeslip-Funktion, zeitversetzte Wiedergabe, Time Base Correction (TBC), DPOF, Wiedergabe von JPEG-Fotos
Empfohlene Verwendung A/V-System
Zuhause
Kindersicherung
Ja
Videofunktionen
Elektronisches Programmverzeichnis
Showview
Steckplatz
Steckplätze/Typ
SDHC-Speicherkarte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,68*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,93*
€ 459,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,68*
€ 456,58
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vivanco
VHSC09 / 15509
ab € 5,96*
Sonstiges
Speaka
50212
ab € 3,18*
Sonstiges
Vivanco
DVDLC10 / 15510
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG