Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V 12 GS/ V 386


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2793189
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04178 101 401
EAN/GTIN:
     4008496273638
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Mit der zunehmenden Zahl von Anwendungen steigt auch die Nachfrage nach einem universellen Sortiment von Knopfzellen. Das Elektronik- und Fotosortiment wurde entwickelt, um diese Nachfrage mit einer großen Auswahl für die unterschiedlichsten Anwendungen zu befriedigen.
Varta V 12 GS/ V 386 - Batterie SR43 - Silberoxid - 105 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
SR43
Technologie
Silberoxid
Kapazität
105 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.55 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,91*
€ 3,46
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,43*
€ 2,89
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,38*
€ 2,83
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,17*
€ 2,58
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,77*
€ 2,11
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 1,59*
€ 1,89
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,25*
€ 1,49
pro Blister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
V361
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.