Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Dual Stacking Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-VZLV66
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-248-026
EAN/GTIN:
     0698833012545
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Ergotron LX Dual Stacking Arm - Befestigungskit (Tablett, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, Stange, 2 Gelenkarme, 2 Erweiterungsklammern) für 2 LCD-Displays oder LCD-Display und Notebook - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) - Tischmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Polished Aluminum
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Verstellbare Höhe, Drehturm
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Platzierung/Befestigung
Tischmontage
Max. Ladegewicht
18.1 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays oder LCD-Display und Notebook
Montagekomponenten
Tablett, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, Stange, 2 Gelenkarme, 2 Erweiterungsklammern
Integrierte Geräte
Flachbildschirm-Lift
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll)
Neigung
Ja
Schwenken
Ja
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 217,38*
€ 229,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,39*
€ 229,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 231,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,92*
€ 234,22*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 223,82*
€ 236,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergotron
24-271-927
ab € 505,06*
Zubehör
Ergotron
24-271-928
ab € 533,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG