Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Dual Side-by-Side Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2776205
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-245-026
EAN/GTIN:
     0698833012033
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Schaffen Sie eine komplett einstellbare Anordnung nebeneinander, die beide LCD-Bildschirme auf eine angenehme Sichthöhe hebt und mit der Sie wertvolle Arbeitsfläche zurückgewinnen. Mit nur einer Handbewegung schwenken Sie die LCDs wieder in die ursprüngliche Position. Auf, ab, vor und zurück - der LX-Dual Arm bietet Ihnen einen unvergleichlichen Verstellbereich. Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen. Vermeiden Sie lästiges Hin- und Herschalten zwischen Dateien und Programmen.
Ergotron LX Dual Side-by-Side Arm - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, Stange, 2 Gelenkarme, 2 Erweiterungsklammern, T-Halterung, Basis) - Patentierte Constant Force Technologie - für 2 LCD-Displays - Aluminium, Stahl - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.3 kg
Farbe
Polished Aluminum
Material
Aluminium, Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm, Hoch-/Querformat
Design
Patentierte Constant Force Technologie
Max. Ladegewicht
18.1 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, Stange, 2 Gelenkarme, 2 Erweiterungsklammern, T-Halterung, Basis
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 68,6 cm (bis zu 27 Zoll)
Mindestladegewicht
6.4 kg
Neigung
75°
Schwenken
360°
Anheben
33 cm
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
49 cm x 45 cm x 16 cm / 7.9 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.