Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 200 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2774190
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-232-200
EAN/GTIN:
     0698833010596
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Kombi-Arm der Serie 200 nimmt sowohl den LCD-Monitor als auch die Tastatur in einem kompletten System auf. Über die Teleskopfunktion kann das gesamte System platzsparend an der Wand geparkt werden. Mit dieser Kombination haben Sie die Möglichkeit, einen ergonomischen Arbeitsplatz auf engstem Raum zu gestalten.
Ergotron 200 Series - Befestigungskit (Wandmontage) - für Monitor - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 81,3 cm (bis zu 32 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm, Hoch-/Querformat
Max. Ladegewicht
11.3 kg
Empfohlene Verwendung
Monitor
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 81,3 cm (bis zu 32 Zoll)
Neigung
180°
Schwenken
180°
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Drehen
Rotation
90°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.7 cm x 22.9 cm x 17.8 cm / 2.1 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.