Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher RCC 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2764862
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     RCC 1500
EAN/GTIN:
     4001797238108
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
Lust auf einen entspannten Grillabend in geselliger Runde? Mit diesem eleganten 8er Raclette in edlem Schweizer Design bleiben keine Wünsche offen: Die gerippte, antihaftbeschichtete Druckguss Grillplatte ist ideal für fettarmes Grillen. In den Esspausen können die hochwertigen, emaillierte Pfännchen im integrierten Parkdeck untergebracht werden. Elegant und praktisch.
Rommelsbacher RCC 1500 - Plancha - elektrisch - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Plancha - elektrisch
Besonderheiten
Regelbare Temperatur, Antihaft-Oberfläche
Verschiedenes
Farbe
Chrom
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
8 x Spatel ¦ 8 x Mini-Pfanne
Abmessungen und Gewicht
Breite
53 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
4.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Kabellänge
1.3 m
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.