Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Befestigungskit (Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Erweiterungsadapter, Befestigung für Kabeldurchgang, 7"-Säule)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2752819
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-241-026
EAN/GTIN:
     0698833011463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Finden Sie Ihre optimale Ansicht, sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch und entdecken Sie Ihre produktivste Seite, dank des LX Desk-Monitorarms. Positionieren Sie Ihren Bildschirm dort, wo Sie ihn für das jeweilige Projekt benötigen, und gewinnen Sie so einen Raum voller Möglichkeiten zurück, indem Sie die Halterung zusammenklappen und sie während einer dringend benötigten Bildschirmpause zur Seite schieben.
Ergotron LX - Befestigungskit (Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Erweiterungsadapter, Befestigung für Kabeldurchgang, 7"-Säule) - für LCD-Display - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: bis zu 86,4 cm (bis zu 34 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.6 kg
Farbe
Polished Aluminum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Horizontale oder vertikale Bildschirmausrichtung, verstellbare Höhe, Drehturm
Max. Ladegewicht
11.3 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Erweiterungsadapter, Befestigung für Kabeldurchgang, 7"-Säule
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 86,4 cm (bis zu 34 Zoll)
Mindestladegewicht
3.2 kg
Neigung
75°
Schwenken
360°
Anheben
33 cm
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung, Lift
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
45 cm x 27 cm x 17 cm / 4.4 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.