Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Sennheiser CSTD 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-04-9436
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     005366
EAN/GTIN:
     4012418053666
Suchbegriffe:
Headset Anschlußkabel
headset anschlußkabel sennheiser
Sennheiser CSTD 20 - Headset-Kabel - EasyDisconnect
Weitere Informationen:
Allgemein
Kabeltyp
Headset-Kabel
Zusätzliche Merkmale
Aufgespult
Kabel
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse
EasyDisconnect
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,00*
€ 19,79*
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 21,01*
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 26,54*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG