Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Cisco Unified IP Phone 9951 Slimline


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-1910320
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-9951-CL-K9=
EAN/GTIN:
     0882658277566
Suchbegriffe:
Bildtelefon
IP Phone
IP-Telefon
Telefonhörer
Cisco Unified IP Phone 9951 Slimline - IP-Videotelefon - SIP - mehrere Leitungen - Charcoal Grey
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-Videotelefon
Gehäusefarbe
Charcoal Grey
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ 2 x USB
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
14.2 cm ( 5.6" )
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Bildschirmauflösung
640 x 480 Pixel
Merkmale
Hintergrundbild
Anzeigestelle
Telefon
Anzeigeinformation
Datum, Uhrzeit
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, eingebaute Uhr
Zusätzliche Merkmale
PIN Code, On-Hook-Dialing, Wartemusik, integrierter Webserver, mit Bluetooth-Headsets kompatibel
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
Konferenztaste, Voice Mail-Taste, Freisprechertaste, Übernahmetaste, Speichertaste, Navigatortaste, Headsettaste, Stummtaste, Halteknopf
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Sprechanlage
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja
Anzeigen
Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Konferenzfähig
Ja
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
3
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Telefonspeicher
Kapazität des Anrufspeichers
150 Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
26.3 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
23.4 cm
Gewicht
1.6 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, Cisco Discovery Protocol (CDP), DNS
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
HD Voice
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Sicherheit
128 Bit WEP, 40 Bit WEP, WPA, TKIP, WPA2
Video-Codecs
H.264
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 3,50*
ab € 353,34*
€ 353,37*
pro Packung
Frei Haus
ab € 358,91*
€ 358,99*
pro Stück
€ 7,50*
ab € 436,14*
€ 436,70*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,37*
€ 420,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,34*
€ 420,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 600,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CP-89/9900-HS-CL=
ab € 12,54*
Zubehör
Cisco
CP-89/9900-HS-C=
ab € 11,69*
Zubehör
Cisco
CP-HS-CORD-C=
ab € 8,15*
Zubehör
Cisco
CP-ICON-HS-C-CE=
ab € 154,13*
Zubehör
Cisco
CP-89/9900-LWMK-C=
ab € 34,43*
Zubehör
Cisco
CP-89/9900-LK-K-C=
ab € 48,88*
Zubehör
Cisco
CP-89/9900-FS-C=
ab € 13,79*
Zubehör
Cisco
CP-PWR-CUBE-4=
ab € 18,71*
Zubehör
Cisco
CP-CAM-C=
ab € 108,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG