Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Philips Mini Vac FC6148 EnergyCare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Mini Vac FC6148 EnergyCare
Artikel-Nr.:
     C1006-2741502
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC6148/01
EAN/GTIN:
     8710103404750
Suchbegriffe:
Akku Staubsauger
Akku-Sauger
Akkusauger
Akkustaubsauger
Philips Mini Vac FC6148 EnergyCare - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos - 100 W - Greige/Grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Greige/Grün
Produkttyp
Staubsauger
Staubbeutelkapazität
0.5 Liter
Staubauffang
Beutellos
Besondere Merkmale
Transparenter Behälter, Komfortgriff
Maximale Saugleistung
22 W
Maximale Motorleistung
100 W
Vakuum
4.3 kPa
Luftstrom
15.8 l/s
Filtrationsniveau
2
Reinigertyp
Handstaubsauger
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Bürstenwerkzeug
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladeständer
Geräuschpegel (max.)
81 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.8 kg
Energieversorgung
Kabelloser Betrieb
9 min
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Hauptspannung
10.8 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46 cm
Tiefe (Versand)
16 cm
Höhe (Versand)
16 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen (SA)
Ladeanzeige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,54*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG