Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-W890811
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CR123A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CR-123
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Varta Professional - Kamerabatterie CR17345 - Li - 1600 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.7 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
17 g
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
CR17345
Technologie
Lithium
Kapazität
1600 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,766*
€ 4,379*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,74*
3 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,66*
€ 53,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,379*
€ 5,21101
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,155*
€ 3,75445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,998*
€ 3,56762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,766*
€ 3,29154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.