Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics V28PXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2741230
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6231101401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera
Mit dem Fokus auf die Anforderungen moderner elektronischer Geräte bietet VARTA ein exzellentes Sortiment.
Varta Electronics V28PXL - Kamerabatterie 2CR11108 - Li - 170 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.3 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
9 g
Produkttyp
Kamerabatterie
Entwickelt für
Kamera
Batterie
Typ
2CR11108
Technologie
Lithium
Kapazität
170 mAh
Bereitgestellte Spannung
6 V
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
12050544
ab € 3,267*
Ähnlich
Duracell
DUR394002838
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.