Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2733065
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06620 101 401
EAN/GTIN:
     4008496276936
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Varta Electronics - Batterie CR1620 - Li - 70 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.6 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
2 mm
Gewicht
1.2 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR1620
Technologie
Lithium
Kapazität
70 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,305*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 10,38*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,37*
Zubehör
Varta
00371 101 111
ab € 0,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.