Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2725728
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04001 101 401
EAN/GTIN:
     4008496207213
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Jetzt noch schneller, schlauer, schöner - das beliebte Ladegerät von Varta.
Varta - Batterie - Alkalisch - 880 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
3 cm
Gewicht
10 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Technologie
Alkalisch
Kapazität
880 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 2,09*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 4,38*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 3,03*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,39*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,61*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 2,55*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,8748*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,58*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 4,86*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,63*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,58*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,05*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 1,20*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.