Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2723363
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     LB50
EAN/GTIN:
     4211125681104
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Beurer LB50 - Luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luftbefeuchter
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale
Abnehmbarer Wassertank, Wasserstandsanzeige
Tankfüllmenge
5 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 40 m²
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Entkalkungs-Austausch-Pad
Abmessungen und Gewicht
Breite
23.5 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
31.5 cm
Gewicht
2.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
380 W
Kabellänge
2 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
9.6 L/24Std.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.