Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ergotron Neo-Flex Dual LCD Lift Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2718369
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-330-085
EAN/GTIN:
     0698833011708
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Preiswerter höhenverstellbarer Standfuß für zwei Monitore für maximale Produktivität und höchsten Komfort. Dank der parallelen Nutzung eines zweiten Monitors können Sie effizienter mehrere Anwendungen zeitgleich nutzen und sparen somit unnötige Arbeitsgänge. Die stufenlose Höhenverstellung bietet dabei maximalen ergonomischen Komfort.
Ergotron Neo-Flex Dual LCD Lift Stand - Aufstellung für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 55,9 cm ( bis zu 22 Zoll ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Funktionen
Verstellbare Höhe
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
15.4 kg
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 55,9 cm ( bis zu 22 Zoll )
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,74*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ergotron
45-241-026
ab € 92,39*
Ähnlich
Ergotron
45-245-026
ab € 189,95*
Ähnlich
Ergotron
45-174-300
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG