Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron WM Befestigungskit (Wandmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2712338
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     60-602-003
EAN/GTIN:
     7426800624636
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das schlanke Design befestigt Ihren Flachbildschirm nur einen Zoll von der Wand mit außergewöhnlich flachem Profil. Dennoch kostet diese Halterung nur die Hälfte der Konkurrenzmodelle. Entwickelt, um in drei einfachen Schritten montiert zu werden, ist die WM starr und stabil.
Ergotron WM - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - flaches Profil XL - Aluminium, Stahl - Silber - Bildschirmgröße: von 106,7 cm (ab 42")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
5.5 kg
Farbe
Silber
Material
Aluminium, Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
79 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandmontage
Max. Größe des Befestigungsmusters
800 x 450 mm
Befestigungsbolzen-Zentrierungen
16", 24"
Empfohlene Display-Größe
Von 106,7 cm (ab 42")
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
101 cm x 26 cm x 5.5 cm / 5.5 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.