Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock EM-406A PPS Engine Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2711675
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     60407
EAN/GTIN:
     4043619604074
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
GPS-Modul
Navilock EM-406A PPS Engine Modul - GPS-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Empfängermodul
Antenne
Eingebaut
Receiver
SiRFstarIII - 20 Kanäle
Schnittstelle
NMEA 0183
SBAS
WAAS, EGNOS, MSAS
Genauigkeit
Position - 10 m ¦ Position - 5 m (mit WAAS) ¦ Geschwindigkeit - 0,1 m/Sek.
Verfolgungsempfindlichkeit
-158 dBm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
1.1 cm
Abrufzeiten
Warmstart
38 Sek.
Schnellstart
1sec
Kaltstart
42 Sek.
Weitere Suchbegriffe: navilock gps maus, gps maus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.