Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Tiptel IP 286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2707680
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1083210
EAN/GTIN:
     4005579203797
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP Telefon
VoIP-Phone
Tiptel IP 286 - VoIP-Telefon - SIP, SIP v2 - mehrere Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
320 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Integrierter Webserver
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
10
Sprechanlage
Ja
Menüvorgang
Ja
Lautsprechertelefon
Ja ( digitaler Duplexbetrieb )
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Anz. programmierbare Tasten
16
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
6
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
300 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27.3 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
20.4 cm
Gewicht
1.1 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729a, G.711u, G.711a, G.726
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN), HD Voice
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: tiptel ip-telefon
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,33*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG