Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MCM 4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCM4200, Kompakt-Küchenmaschine
MCM4200, Kompakt-Küchenmaschine
MCM4200, Kompakt-Küchenmaschine
MCM4200, Kompakt-Küchenmaschine
MCM4200, Kompakt-Küchenmaschine
MCM4200, Kompakt-Küchenmaschine
MCM4200, Kompakt-Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     C1006-2704243
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MCM4200
EAN/GTIN:
     4242002542768
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Bosch MCM 4200 - Küchenmaschine - 800 W - Weiß/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Silber
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Standmixer, Entsafter, Schneidemaschine, Vorzerkleinerer, Zitruspresse
Zusatzfunktionen
Zubehöraufbewahrungssystem im Gehäuse, Impulsgeschwindigkeit, Kabelaufrollung
Mixerkapazität
1.25 Liter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Vorzerkleinerer, Schneidemaschine, Mehrzweckklinge, Knethaken
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
4.36 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Kabellänge
1.2 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.