Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch MCM 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel 54203189
Artikel 54203189
Artikel-Nr.:
     C1006-2704242
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MCM4000
EAN/GTIN:
     4242002542737
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Bosch MCM 4000 - Küchenmaschine - 700 W - Weiß/Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Anthrazit
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Standmixer, Schneidemaschine, Vorzerkleinerer
Zusatzfunktionen
Zubehöraufbewahrungssystem im Gehäuse, Impulsgeschwindigkeit, Kabelaufrollung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Flachrührer, Mehrzweckklinge
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
3.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.2 m
Max. Energieverbrauch
700 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
2 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG