Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Melitta CAFFEO SOLO E950-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2702361
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     E950-101
EAN/GTIN:
     4006508194346
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffee-Maschine
Kaffeeautomat
Melitta CAFFEO SOLO E950-101 - Automatische Kaffeemaschine - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine
Integriertes Mahlwerk
Ja
Kaffeemaschinen-Merkmale
Memory-Taste, Auswahlfunktion für Kaffeestärke, einstellbarer Brühkopf, Abnehmbarer Mahlbehälter, einstellbare Wassermenge, einstellbare Brühtemperatur
Getränkeart
Espresso, Latte Macchiato
Geeignete Kaffeeart
Kaffeebohnen
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
45.5 cm
Höhe
32.5 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Displaytyp
LED-Anzeige
Timer-Einstellungsmerkmale
Elektronische Programmierung
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,48*
€ 339,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaffeevollautomat Melitta® Caffeo® Bistro E 960-101 (silber/schwarz)
Melitta
ab € 486,16*
Ähnlich
Melitta Café Auslese 500g
Melitta
ab € 5,33*
Ähnlich
Melitta Café Harmonie 500 g
Melitta
ab € 5,72*
Ähnlich
Melitta Café Harmonie Entcoffeiniert 500 g
Melitta
ab € 5,88*
Ähnlich
Melitta Filtertüten naturbraun 1x4/80 (FSC-zertifiziert)
Melitta
ab € 2,01*
Ähnlich
Melitta Kaffeemaschine Look De Luxe M 652-0104 (weiß/silber)
Melitta
ab € 29,56*
Ähnlich
Melitta Kaffeemaschine Look De Luxe M 652-0204 (schwarz/silber)
Melitta
ab € 30,58*
Ähnlich
Melitta Kaffeemaschine Look Therm De Luxe M 659-010304 (silber/weiß)
Melitta
ab € 43,71*
Ähnlich
Melitta Kaffeemaschine Look Therm De Luxe M 659-020304 (silber/schwarz)
Melitta
ab € 43,71*
Ähnlich
Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo & milk E 953-101 in Schwarz
Melitta
ab € 444,13*
Ähnlich
Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo & milk E 953-102 in Silber/Schwarz
Melitta
ab € 410,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG